Beli harga pena standard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Standard Pulpen Technoatribut:
- Tip Size (mm): 0.38
- Standard Pulpen Cetekatribut:
- Type: Oil Gel
- Standard Pulpen ST009atribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga harga pena standard Terbaru March 2026
| Standard Pulpen Techno | Rp23.900 |
| Standard Pulpen Cetek | Rp31.900 |
| Standard Pulpen ST009 | Rp23.900 |
| Standard Pulpen AE-7 | Rp2.900 |
| Parker Isi Ulang Pulpen dengan Blister (Pulpen) | Rp58.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s | Rp919.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/76P103641258-11.jpg)

/9zP101000359-4.jpg)